HERKULES G210 Automaattinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD4MNX 41U078

HERKULES G210 automaattinen maalipistoolin pesukone 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD4MNX Malli: G210Ristiviite: 41U078

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,709.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen maalipistoolin pesulaite
rakentaminenPolyeteeni, alumiini, jauhemaalattu teräs
Rummun kapasiteetti5 gal.
SuodatusVaihdettavat
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)29.1
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus20.6 "
kokonaisleveys25.5 "
Pumpun koko3/8-portti
säiliön tilavuus5 gal.
Tank korkeus29.1 sisään.
Säiliön pituus20.5 sisään.
Säiliön leveys24.4 sisään.
TyyppiLiuotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HERKULES G205 Automaattinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD4MNW 41U077 G205Polyeteeni, alumiini, jauhemaalattu teräs46 "20.6 "24.5 "€6,966.45
HERKULES G100 Automaattinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD8KJQ 4KRE2 G100Polyeteeni, alumiini, jauhemaalattu teräs35.6 "16.7 "20.3 "€3,377.50
HERKULES G200 Automaattinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD8KJR 4KRE3 G200Polyeteeni, alumiini, jauhemaalattu teräs46 "20.6 "24.5 "€4,714.78
HERKULES G415 Automaattinen maalipistoolien pesulaite, 5 gallonaa AD8KJT 4KRE4 G415Ruostumaton teräs, jauhemaalattu teräs42 "18 "25.5 "€10,190.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES G210 automaattinen maalipistoolin pesukone 5 gallonaa
€4,709.25 / yksikkö