HERKULES AFC2 Aerosolipuristin 15 tonnia | AF2MRA 6VKP1

HERKULES AFC2 Aerosolipurkkimurskain 15 tonnia

Varastossa
Tuote: AF2MRA Malli: AFC2Ristiviite: 6VKP1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,801.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolipuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES AFC2 Aerosolipurkkimurskain 15 tonnia
€19,801.14 / yksikkö