Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEMCO 52004 -suodatinpakkaus mallille 6864/6865 - PK2 | AF6AQC 9UCY7

HEMCO 52004 Suodatinpaketti malleille 6864/6865 - PK2

Varastossa
Tuote: AF6AQC Malli: 52004Ristiviite: 9UCY7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€715.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiilisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEMCO 52004 Suodatinpaketti malleille 6864/6865 - PK2
€715.56 / yksikkö