Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R1191-7 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 29/64 tuuman porakoko, 7/16-20 tapa, 6PK | CH3XNW

HELICOIL R1191-7 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 29/64 tuuman porakoko, 7/16-20 tapa, 6PK

Varastossa
Tuote: CH3XNW Malli: R1191-7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko29 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.537 "
Lisää pituus0.656 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä6
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta Koot7 / 16-20
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiVapaa juoksu, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R1191-7 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 29/64 tuuman porakoko, 7/16-20 tapa, 6PK
€30.73 /pakkaus