Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R1191-10 Vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 41/64 tuuman porakoko, 5/8-18 tap, 6PK | CH3XNT

HELICOIL R1191-10 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 41/64 tuuman porakoko, 5/8-18 tapa, 6PK

Varastossa
Tuote: CH3XNT Malli: R1191-10

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€82.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko41 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.746 "
Lisää pituus0.938 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä6
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta Koot5 / 8-18
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiVapaa juoksu, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R1191-10 vapaasti pyörivä kierreliitin, UNF, 41/64 tuuman porakoko, 5/8-18 tapa, 6PK
€82.36 /pakkaus