Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R1185-10 vapaasti kulkeva kierreliitin, 5/8-11 kierrekoko, 6PK | CH3VCE

HELICOIL R1185-10 vapaasti kulkeva kierresisäke, 5/8-11 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CH3VCE Malli: R1185-10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko21 / 32 "
Vapaa kela Dia.0.754 "
Lisää pituus0.938 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä6
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiVapaa juoksu, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R1185-10 vapaasti kulkeva kierresisäke, 5/8-11 kierrekoko, 6PK
€85.30 /pakkaus