Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A4184-10CN250 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M10 X 1.5 kierrekoko, 100PK | CH3XDX

HELICOIL A4184-10CN250 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M10 X 1.5 kierrekoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3XDX Malli: A4184-10CN250

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€477.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko10.5mm
Vapaa kela Dia.12.225mm
Lisää pituus25mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiMetrinen karkea, ruuvilukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A4184-10CN250 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M10 X 1.5 kierrekoko, 100 PK
€477.33 /pakkaus