Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3591-20CN1250 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/4-12 kierrekoko, 100PK | CH3XAV

HELICOIL A3591-20CN1250 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/4-12 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3XAV Malli: A3591-20CN1250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,419.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 17 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.454 "
Lisää pituus1.25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-12
KiertyyppiRuuvilukko, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0105
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3591-20CN1250 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 1-1/4-12 kierrekoko, 100PK
€2,419.78 /pakkaus