Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3585-4CNW500 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 1/4-20 kierrekoko, ruostumaton teräs, 100PK | CH3WZC

HELICOIL A3585-4CNW500 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 1/4-20 kierrekoko, ruostumaton teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3WZC Malli: A3585-4CNW500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran kokoH
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.0.32 "
Lisää pituus0.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiRuuvilukko, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3585-4CNW500 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 1/4-20 kierrekoko, ruostumaton teräs, 100PK
€210.09 /pakkaus