Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3585-06FI276 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 6-32 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK | CH3WYB

HELICOIL A3585-06EN276 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 6-32 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3WYB Malli: A3585-06EN276

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko#26
Vapaa kela Dia.0.185 "
Lisää pituus0.276 "
MateriaaliNitronic 60
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6-32
KiertyyppiRuuvilukko, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3585-06EN276 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 6-32 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK
€330.20 /pakkaus