HELICOIL A1084-2.5CNW038 Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M2.5 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3WKK

HELICOIL A1084-2.5CNW038 Tanged vapaasti juokseva sisäosa, metrinen karkea, M2.5 X 0.45 kierrekoko, 100 PK

Tuote: CH3WKK Malli: A1084-2.5CNW038
€110.95 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko#37
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.3.45mm
Lisää pituus3.8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
KiertyyppiMetric Coarse , Metric Free Running

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A1084-2.5CNW038 Tanged vapaasti juokseva sisäosa, metrinen karkea, M2.5 X 0.45 kierrekoko, 100 PK
€110.95 /pakkaus