Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5403-8 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M8 x 1.25 kierrekoko, 18 kpl sarja | CH3XPN

HELICOIL 5403-8 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M8 x 1.25 kierrekoko, 18 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XPN Malli: 5403-8
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
€104.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus12 mm, 16 mm, 8 mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä18
Kierteen kokoM8 x 1.25
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.94

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 2087-8, 3747-8, 1084-8cn080, 1084-8cn120, 1084-8cn160

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5403-8 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M8 x 1.25 kierrekoko, 18 kpl sarja
€104.72 / yksikkö