Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5403-16 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M16 x 2 kierrekoko, 6 kpl sarja | CH3XPD

HELICOIL 5403-16 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M16 x 2 kierrekoko, 6 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XPD Malli: 5403-16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä6
Kierteen kokoM16 x 2
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5403-16 kierteen korjaussarja, metrinen karkea, M16 x 2 kierrekoko, 6 kpl sarja
€335.48 / yksikkö