Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5402-5 kierteen korjaussarja, UNF, 5/16-24 kierrekoko, sarja 36 | CH3XRC

HELICOIL 5402-5 kierteen korjaussarja, UNF, 5/16-24 kierrekoko, sarja 36

Varastossa
Tuote: CH3XRC Malli: 5402-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus0.468 ", 0.624"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä36
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 2299-5, 5 fpb, 1191-5cn312, 1191-5cn469, 1191-5cn625

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5402-5 kierteen korjaussarja, UNF, 5/16-24 kierrekoko, sarja 36
€145.90 / yksikkö