Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5401-06 kierteen korjaussarja, UNC, 6-32 kierrekoko, sarja 36 | CH3XQB

HELICOIL 5401-06 kierteen korjaussarja, UNC, kierrekoko 6-32, sarja 36

Varastossa
Tuote: CH3XQB Malli: 5401-06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUNC-kierteityssarja
Lisää pituus0.207 ", 0.276"
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä36
Kierteen koko6-32
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 06 cpb, 2288-06, 1185-06cn138, 1185-06cn207, 1185-06cn276

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5401-06 kierteen korjaussarja, UNC, kierrekoko 6-32, sarja 36
€127.73 / yksikkö