Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 4184-2.5CNW050S Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko, nauhan syöttö, 1000PK | CH3XCT

HELICOIL 4184-2.5CNW050S Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko, nauhan syöttö, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CH3XCT Malli: 4184-2.5CNW050S

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,901.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko2.55mm
RuokkiaStrip Feed
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.3.45mm
Lisää pituus5mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä1000
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta KootM3 x 0.5
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
KiertyyppiMetrinen karkea, ruuvilukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 4184-2.5CNW050S Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko, nauhan syöttö, 1000 PK
€1,901.43 /pakkaus