Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 1185-2CNW328S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 kierrekoko, ruostumaton teräs, nauhansyöttö, 1000PK | CH3WPL

HELICOIL 1185-2CNW328S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, UNC, 8-32 kierrekoko, ruostumaton teräs, nauhan syöttö, 1000PK

Varastossa
Tuote: CH3WPL Malli: 1185-2CNW328S

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,572.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko#17
RuokkiaStrip Feed
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.0.212 "
Lisää pituus0.328 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä1000
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.73
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 1185-2CNW328S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, UNC, 8-32 kierrekoko, ruostumaton teräs, nauhan syöttö, 1000PK
€1,572.57 /pakkaus