Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 1084-8CN160S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, metrinen karkea, M8 x 1.25 kierrekoko, 500PK | CH3WJX

HELICOIL 1084-8CN160S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, metrinen karkea, M8 x 1.25 kierrekoko, 500 PK

Varastossa
Tuote: CH3WJX Malli: 1084-8CN160S

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,797.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko21 / 64 "
Vapaa kela Dia.10.075mm
Lisää pituus16mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä500
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM8 x 1.25
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 1084-8CN160S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, metrinen karkea, M8 x 1.25 kierrekoko, 500 PK
€1,797.29 /pakkaus