Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 1084-4CN080S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, metrinen karkea, M4 x 0.7 kierrekoko, 1000PK | CH3WJL

HELICOIL 1084-4CN080S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, metrinen karkea, M4 x 0.7 kierrekoko, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CH3WJL Malli: 1084-4CN080S

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,424.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko#19
Vapaa kela Dia.5.325mm
Lisää pituus8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä1000
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.73
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 1084-4CN080S Tanged vapaasti kulkeva sisäosa, metrinen karkea, M4 x 0.7 kierrekoko, 1000 PK
€1,424.56 /pakkaus