Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H605B-005-F1 Virtausmittari Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9

HEDLAND H605B-005-F1 Virtausmittari Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19

Varastossa
Tuote: AD8YXW Malli: H605B-005-F1Ristiviite: 4NND9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,367.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
tarkkuus+/- 2% Täysi asteikko
kammio MateriaaliMessinki
Yhteyden koko1/2 FNPT
VirtausmateriaaliVesi ja muut nesteet
Virtausalue0.5-5 gpm
Virtausalue @ GPM / LPM0.5 - 5 / 2 - 19
Korkeus3"
KoteloMessinki
Pituus6.625 "
Max. Paine3500 psi
Maks. Lämpötila240 F
Maks. Jännite250
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)6.00
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)3.00
TiivistemateriaaliVitoton
Tietty painovoima1.000
TyyppiMuuttuva alue
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloHinta
HEDLAND H601A-005-F1 Virtausmittari Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9 H601A-005-F1Alumiini€1,256.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H605B-005-F1 Virtausmittari Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19
€1,367.27 / yksikkö