Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H526-008-NO Reed-kytkin Reed-kytkin Form-a | AD8YYX 4NNG6

HEDLAND H526-008-NO Reed-kytkin Reed-kytkimen muoto-a

Varastossa
Tuote: AD8YYX Malli: H526-008-NORistiviite: 4NNG6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReed-kytkin
Min. Nykyinen1A
NEMA-luokitus12 ja 13 (IP65)
Käyttölämpötila.32 - 250 F
TyyppiReed-kytkin, muoto A, normaalisti auki (NO)
Jännite200 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapeli (3 jalkaa, 2-johtiminen # 24 AWG musta PVC-vaipallinen sika-häntä)
    • Kosketinluokitukset (1A @ 200 VDC, 15 wattia, suurin resistiivinen kuorma)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H526-008-NO Reed-kytkin Reed-kytkimen muoto-a
€166.40 / yksikkö