HECK INDUSTRIES WFSS10STAND Shrinker / stretcher jalusta, terästä, säädettävä korkeus | AF9NYL 30NX69

HECK INDUSTRIES WFSS10STAND Shrinker / stretcher jalusta, terästä, säädettävä korkeus

Varastossa
Tuote: AF9NYL Malli: WFSS10STANDRistiviite: 30NX69

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistin- / paariteline
Syvyys14 "
Korkeus30 "
MateriaaliTeräs
TyyppiSäädettävä
Leveys568667 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.7355
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8463900060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kutistin / paariteline lisää tuottavuutta metallinmuodostuksessa
    • Säädettävä korkeus helpottaa ja parantaa käyttöä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFSS10STAND Shrinker / stretcher jalusta, terästä, säädettävä korkeus
€251.11 / yksikkö