Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS29041A Rack Rotation Duo | AF2BDE 6PTK2

HEATHROW SCIENTIFIC HS29041A Teline Rotational Duo

Varastossa
Tuote: AF2BDE Malli: HS29041ARistiviite: 6PTK2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
VäriSininen, violetti
Korkeus1"
Pituus11.5 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS29040A Rack Rotary 36 -paikka suurille putkille | AF2BDC 6PTK0 HS29040AVioletti, sininen, vihreä, keltainen4.25 "8.75 "4.25 "€67.21
HEATHROW SCIENTIFIC HS29040B Rack Rotation 59 -paikka mikroputkille | AF2BDD 6PTK1 HS29040BVioletti, sininen, vihreä, keltainen4"8"4"€87.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS29041A Teline Rotational Duo
€51.90 / yksikkö