Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS2345A 96-käännettävä teline valikoituja värejä Pk5 | AA3HVJ 11L554

HEATHROW SCIENTIFIC HS2345A 96-käännettävä teline Eriväriset Pk5

Varastossa
Tuote: AA3HVJ Malli: HS2345ARistiviite: 11L554

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrotube-teline
VäriValikoima
muodostuu8x12
Korkeus2"
Pituus9.75 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä96
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS2345C 96-kuoppainen käännettävä teline sininen - 5 kpl pakkaus | AA3HVK 11L556 HS2345Csininen2"9.75 "4.75 "5€72.49
HEATHROW SCIENTIFIC HS23461A 96-kuoppainen Pcr Rack -värivalikoima - 5 kpl pakkaus | AA3HVL 11L560 HS23461AValikoima1.25 "5"3.5 "5€57.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2345A 96-käännettävä teline Eriväriset Pk5
€76.81 /pakkaus