Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS2201A Rpl lisää 13 mm: n putkipakkaus 4 | AC9VZK 3KVY2

HEATHROW SCIENTIFIC HS2201A Rpl Inserts 13mm putki Pakkauksessa 4

Varastossa
Tuote: AC9VZK Malli: HS2201ARistiviite: 3KVY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta verenkeräysastiaa varten
VäriValkoinen
Omistaa13 mm: n injektiopullot
MateriaaliPolystyreeni
Osastojen lukumäärä8
Tyyppi13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.044
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaTyyppiPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS2201B Rpl lisää 16 mm: n putkipakkaus 4 | AC9VZL 3KVY5 HS2201B16 mm: n injektiopullot16 mm koeputki4€44.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2201A Rpl Inserts 13mm putki Pakkauksessa 4
€46.00 /pakkaus