LÄMPÖVAUNU HVF410 torpedolämmitin 350000/231000 Btuh | AE6BCT 5PFX1

HEAT WAGON HVF410 Torpedolämmitin 350000/231000 Btuh

Tuote: AE6BCT Malli: HVF410Ristiviite: 5PFX1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,642.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta3250 cfm
Vahvistimet AC20
BtuH-lähtö350,000/231,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi - valinnainen
Johdon pituus12 "
PolttoainetyyppiJP-8 / Jet A -polttoaine, # 1 / # 2 Diesel, kerosiini
Lämmitysalue17,500 sq ft.
Korkeus48 "
Hz60
Pituus83 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetValosähköinen liekkianturi, ylikuumenemiskytkimen suojaus ja ilmanpainekytkin
säiliön tilavuus57 gal.
Jännite120
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.32
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus (1.9 / 2.9 gph)
    • Tunnit yhdellä täytöllä (20/30)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON HVF410 Torpedolämmitin 350000/231000 Btuh
€13,642.65 / yksikkö