Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEAT WAGON DIGTHIDF-5 digitaalinen termostaatti 120ac 50 jalkaa pituus | AA3YZV 11Z973

HEAT WAGON DIGTHIDF-5 digitaalinen termostaatti 120ac 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA3YZV Malli: DIGTHIDF-5Ristiviite: 11Z973

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€435.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen termostaatti
Kaapelin pituus50ft.
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON DIGTHIDF-5 digitaalinen termostaatti 120ac 50 jalkaa pituus
€435.96 / yksikkö