Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS10050TU Y-siivilä 1/2 tuuman True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1

HAYWARD YS10050TU Y-siivilä 1/2 tuuman True Union Pvc

Varastossa
Tuote: AC8MEQ Malli: YS10050TURistiviite: 3CEN1
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
€137.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 2 "
Yhteyskierteitetyt
Korkeus2.94 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko1 / 2 "
TyyppiTodellinen unioni
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden tyyppiKoteloMateriaaliNäytön kokoLeveysHinta
HAYWARD YS10050T Y-siivilä 1/2 tuuman kierteinen | AC8MBY 3CEA4 YS10050Tkierteitetyt--PVC1 / 8 "1.5 "€123.32
HAYWARD YS10050S Y-siivilä 1/2 tuuman hylsy | AC8MCA 3CEA6 YS10050SPistorasia--PVC1 / 32 "1.5 "€122.64
HAYWARD YS00050T Y-siivilä 1/2 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MDM 3CEF5 YS00050Tkierteitetyt--Kirkas PVC1 / 32 "1.5 "€126.32
HAYWARD YS00050S Y-siivilä 1/2 tuuman hylsy, kirkas PVC | AC8MDP 3CEF7 YS00050SPistorasiaPistorasiaPVCKirkas PVC1 / 32 "1.5 "€125.71
HAYWARD YS20050S Y-siivilä 1/2 tuuman pistokeliitäntä | AC8MFG 3CEP9 YS20050SPistorasia--CPVC1 / 32 "1.38 "€347.34
HAYWARD YS20050T Y-siivilä 1/2 tuuman kierteellä | AC8MFJ 3CER2 YS20050TKierrekierteitetytCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€347.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10050TU Y-siivilä 1/2 tuuman True Union Pvc
€137.47 / yksikkö