Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD TBH1037A0SV0000 PVC-kuulaventtiili, lukitusvipu, 3/8 tuuman putkikoko | CD3MGF 466H45

HAYWARD TBH1037A0SV0000 PVC-kantapalloventtiili, lukitusvipu, 3/8 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: CD3MGF Malli: TBH1037A0SV0000Ristiviite: 466H45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTodellinen unioni
Yhteyden tyyppiPistorasia
Kahva materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Letkutunnus3 / 8 "
Max. Paine250 psi CWP
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusPutken kokoPutken kokoHinta
HAYWARD TBH1125ASTV0Z00 Palloventtiili, hylsy x kierre, lukitusvipu, 1-1/4 tuuman putkikoko | CD3VLR 466J62 TBH1125ASTV0Z001.25 "1.25 "1.25 "€193.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD TBH1037A0SV0000 PVC-kantapalloventtiili, lukitusvipu, 3/8 tuuman putkikoko
€82.25 / yksikkö