HAYWARD TB2250SE Cpvc-palloventtiilin liitäntä 2-1 / 2 tuumaa | AD9LPN 4TJE6

HAYWARD TB2250SE Cpvc-palloventtiililiitospistoke 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9LPN Malli: TB2250SERistiviite: 4TJE6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaaliCPVC
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine235 psi WOG
Putken koko2.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue32 astetta 190 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1885
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD TB2250SE Cpvc-palloventtiililiitospistoke 2-1/2 tuumaa
€335.30 / yksikkö