Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD SV20100STE magneettiventtiili 1 tuuman Nc 115v Cpvc | AC8MFE 3CEP7

HAYWARD SV20100STE solenoidiventtiili 1 tuuman Nc 115v Cpvc

Varastossa
Tuote: AC8MFE Malli: SV20100STERistiviite: 3CEP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€850.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Tilavuuskerroin3.80
Käämivesitiivis
Sähköliitännät1/2 "putki
Hz50
Max. Virtausnopeus5 fps
Maks. Nesteen lämpötila.190-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 64 "
Kokonaiskorkeus6.625 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys3"
Putken koko1"
Turvallinen käyttövesipaine120 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTilavuuskerroinMaks. Nesteen lämpötila.KokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HAYWARD SV10050STV magneettiventtiili 1/2 tuumaa Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140-astetta F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Vitoton€555.53
HAYWARD SV10075STV magneettiventtiili 3/4 tuuman Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140-astetta F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Vitoton€751.45
HAYWARD SV10100STV magneettiventtiili 1 tuuman Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140-astetta F6.625 "5.5 "1"Vitoton€833.04
HAYWARD SV10050STE magneettiventtiili 1/2 tuumaa Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140-astetta F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€545.97
HAYWARD SV10075STE magneettiventtiili 3/4 tuuman Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140-astetta F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€734.80
HAYWARD SV10100STE Solenoidiventtiili, 2-tie / 2-asentoinen malli, normaalisti kiinni | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140-astetta F6.625 "5.5 "1"EPDM€791.23
HAYWARD SV20050STV magneettiventtiili 1/2 tuumaa Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190-astetta F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Vitoton€612.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SV20100STE solenoidiventtiili 1 tuuman Nc 115v Cpvc
€850.03 / yksikkö