HAYWARD DB2075ST132 korisihti 3/4 tuuman Cvv | AC8LZZ 3CDV4

HAYWARD DB2075ST132 korisiivilä 3/4 tuuman Cpvc

Varastossa
Tuote: AC8LZZ Malli: DB2075ST132Ristiviite: 3CDV4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,617.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 2-18 Pistoke
YhteysPistoke / lanka
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Korkeus11.7 "
KoteloCPVC
MateriaaliCPVC
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 4 "
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko3 / 4 "
TyyppiDuplex
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloMateriaaliPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
HAYWARD DB1050ST132 Korisuodatin 1/2 tuuman hylsy / kierre | AC8LZN 3CDU3 DB1050ST13211.7 "PVCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€3,021.38
HAYWARD DB1075ST132 Korisiivilä 3/4 tuuman hylsy/kierre | AC8LZQ 3CDU5 DB1075ST13211.7 "PVCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "€3,262.31
HAYWARD DB1100ST132 korisihti 1 tuuman hylsy / kierteinen | AC8LZT 3CDU7 DB1100ST13211.7 "PVCPVC1"1 / 32 "1"11 "€2,912.15
HAYWARD DB1200ST18 korisiivilä 2 tuuman hylsy/kierre | AC8LZV 3CDU9 DB1200ST1815.5 "PVCPVC2"1 / 8 "2"13.5 "€4,534.20
HAYWARD DB2050ST132 korisuodatin 1/2 tuuman Cvv | AC8LZX 3CDV2 DB2050ST13211.7 "CPVCCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€4,617.87
HAYWARD DB2100ST132 korisihti 1 tuuman Cvv | AC8MAB 3CDV6 DB2100ST13211.7 "CPVCCPVC1"1 / 32 "1"11 "€4,617.98
HAYWARD DB2125ST18 korisihti 1 1/4 tuuman Cvv | AC8MAD 3CDV8 DB2125ST1815.5 "CPVCCPVC1.25 "1 / 8 "1.25 "13.5 "€7,197.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD DB2075ST132 korisiivilä 3/4 tuuman Cpvc
€4,617.87 / yksikkö