Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD BYV11030A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 3 tuuman vipu | AG6KFW 36FP02

HAYWARD BYV11030A0EL000 läppäventtiili Pvc Epdm 3 tuuman vipu

Varastossa
Tuote: AG6KFW Malli: BYV11030A0EL000Ristiviite: 36FP02

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€571.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPVC
Pulttiympyrän halkaisija.6"
NoudattaminenASTM D1784 -soluluokka 12454
LevymateriaaliPVC
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.3 / 4 "
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko3"
TyyliVohveli
Temp. alue32 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.34
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Liner-materiaaliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
HAYWARD BYV11020A0EL000 Butterfly Valve PVC Epdm 2 tuuman vipu | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€504.14
HAYWARD BYV11020A0VL000 Läppäventtiili PVC Fpm 2 tuuman vipu | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"€758.11
HAYWARD BYV11030A0VL000 Läppäventtiili PVC Fpm 3 tuuman vipu | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"€958.13
HAYWARD BYV11040A0EL000 Läppäventtiili PVC Epdm 4 tuuman vipu | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"€653.76
HAYWARD BYV11040A0VL000 Läppäventtiili PVC Fpm 4 tuuman vipu | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "FPM84"€1,211.32
HAYWARD BYV11060A0EL000 Läppäventtiili PVC Epdm 6 tuuman vipu | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€982.34
HAYWARD BYV11060A0VL000 Läppäventtiili PVC Fpm 6 tuuman vipu | AG6KGB 36FP34 BYV11060A0VL0009.5 "FPM86"€2,054.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BYV11030A0EL000 läppäventtiili Pvc Epdm 3 tuuman vipu
€571.21 / yksikkö