Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD BFAS1007CES Bulkhead Fitting 3/4 tuuman PVC Epdm | AA4ZNW 13L946

HAYWARD BFAS1007CES laipiokiinnitys 3/4 tuuman PVC Epdm

Varastossa
Tuote: AA4ZNW Malli: BFAS1007CESRistiviite: 13L946

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion säiliön asennus
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus2.875 "
Max. Paine150 psi
Maks. Seinämän paksuus1.08 "
Putken koko3 / 4 "
Vaadittu aukon koko1-5 / 8 "
Temp. alue40 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiTiivistemateriaaliPituusPutken kokoTemp. alueHinta
HAYWARD BFAS1005CFS ​​laipioliitin 1/2 tuuman PVC Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCHarmaaFNPT x -liitinFPM2.75 "1 / 2 "40 astetta 140 astetta F€37.83
HAYWARD BFAS1005TFS laipioliitin 1/2 tuuman PVC Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCHarmaaFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 astetta 140 astetta F€44.56
HAYWARD BFAS1007CFS laipioliitin 3/4 tuuman PVC Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCHarmaaFNPT x -liitinFPM2.875 "3 / 4 "40 astetta 140 astetta F€44.32
HAYWARD BFAS1007TFS laipioliitin 3/4 tuuman PVC Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCHarmaaFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 astetta 140 astetta F€52.07
HAYWARD BFAS1010CFS laipioliitin 1 tuuman PVC Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCHarmaaFNPT x -liitinFPM2.875 "1"40 astetta 140 astetta F€46.48
HAYWARD BFAS1010TFS laipioliitin 1 tuuman PVC Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCHarmaaFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 astetta 140 astetta F€53.94
HAYWARD BFAS1012CFS laipioliitin 1-1 / 4 tuuman PVC Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCHarmaaFNPT x -liitinFPM3"1.25 "40 astetta 140 astetta F€60.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BFAS1007CES laipiokiinnitys 3/4 tuuman PVC Epdm
€26.55 / yksikkö