Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS FILTERS TF64 Vaihteiston suodatin 7 3/16 tuumaa pituus | AC4ADC 2XYF2

HASTINGS FILTERS TF64 Vaihteiston suodatin 7 3/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4ADC Malli: TF64Ristiviite: 2XYF2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus11 / 16 "
Pituus7.187 "
Leveys6 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS TF64 Vaihteiston suodatin 7 3/16 tuuman pituus
€3.56 / yksikkö