Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET GF338 Polttoainesuodatin In-line | AB9UKK 2FBG3

HASTINGS FILTERS GF338 polttoainesuodatin rivissä

Varastossa
Tuote: AB9UKK Malli: GF338Ristiviite: 2FBG3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6.75 "
Pituus6.75 "
Dia ulkopuolella.2.156 "
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS GF338 polttoainesuodatin rivissä
€16.67 / yksikkö