Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET AFC1244 Ilmansuodattimen elementtihytti AB9UJB 2FBA8

HASTINGS FILTERS AFC1244 ilmansuodatinelementti ohjaamo

Varastossa
Tuote: AB9UJB Malli: AFC1244Ristiviite: 2FBA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus1.125 "
Pituus9 7 / 32 "
Leveys8 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ohjaamon ilmansuodatinelementti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AFC1244 ilmansuodatinelementti ohjaamo
€11.47 / yksikkö