Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET AFC1137 Ilmansuodattimen elementtihytti AB9UEX 2FAZ7

HASTINGS FILTERS AFC1137 ilmansuodatinelementti ohjaamo

Varastossa
Tuote: AB9UEX Malli: AFC1137Ristiviite: 2FAZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus15 / 16 "
Pituus11 27 / 32 "
Leveys9 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ohjaamon ilmansuodatinelementti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AFC1137 ilmansuodatinelementti ohjaamo
€10.53 / yksikkö