Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET AF1108 Ilmansuodatinelementin radiaalitiiviste | AB9UEE 2FAX1

HASTINGS FILTERS AF1108 ilmansuodatinelementin radiaalinen tiiviste

Varastossa
Tuote: AB9UEE Malli: AF1108Ristiviite: 2FAX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti, säteittäinen
Korkeus6.25 "
Pituus6.25 "
Dia ulkopuolella.5.031 "
Leveys5.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)23.04
Laivan pituus (cm)16.05
Laivan leveys (cm)16.05
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AF1108 ilmansuodatinelementin radiaalinen tiiviste
€9.75 / yksikkö