Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. P-67048S Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .315 | AA3RUD 11U107

HASSAY SAVAGE CO. P-67048S Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .315

Varastossa
Tuote: AA3RUD Malli: P-67048SRistiviite: 11U107

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,117.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä rintakoru
Kokonaispituus3 59 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rintakorun pidikkeen varsi Dia. (3/4 ")
    • Rintakorunpitimen varren pituus (2 ")
    • Rintakorun varren syvyys (9/16 ")
    • Käytä rintaneulan dia. (.315 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HASSAY SAVAGE CO. P-67040 Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .315 | AA3RUB 11U105 P-670403 27 / 64 "€3,020.04
HASSAY SAVAGE CO. P-67048 Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .500 | AA3RUC 11U106 P-670484 17 / 32 "€3,381.54
HASSAY SAVAGE CO. P-67064 Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .500 | AA3RUE 11U108 P-670644 17 / 32 "€3,472.23
HASSAY SAVAGE CO. P-67068 Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .500 | AA3RUF 11U109 P-670685 17 / 32 "€3,601.72
HASSAY SAVAGE CO. P-67072 Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .500 | AA3RUG 11U110 P-670725 17 / 32 "€3,680.39
HASSAY SAVAGE Co. AA67072RUH 750U3 P-67072HDS7 9 / 16 "€6,652.94
HASSAY SAVAGE CO. P-67076HD -prosessirengaspidikkeen halkaisija .750 | AA3RUJ 11U112 P-67076HD7 9 / 16 "€6,652.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. P-67048S Kiinnitysrengaspidikkeen halkaisija .315
€3,117.28 / yksikkö