Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 68008 Pyörivä neliöreikä 1/8 leikkaus L 3/16 | AA3RRQ 11U071

HASSAY SAVAGE CO. 68008 Pyörivä neliöreikä 1/8 Leikkaa L 3/16

Varastossa
Tuote: AA3RRQ Malli: 68008Ristiviite: 11U071

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotary Square Punch
Poran kokoHex-koko plus 2%
MateriaaliHSS-TERÄS
Maks. Leikkauksen pituus3 / 16 "
Kokonaispituus1.25 "
Pilotti Dia.Hex-koko plus 2%
Koko1 / 8 "
Toleranssi+.001 -.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
HASSAY SAVAGE CO. 68004 Pyörivä neliöreikä 1/16 Leikkaa L 1/8 | AA3RRN 11U069 680041.25 "1 / 16 "€106.96
HASSAY SAVAGE CO. 68006 Pyörivä neliöreikä 3/32 Leikkaa L 9/64 | AA3RRP 11U070 680061.25 "3 / 32 "€106.96
HASSAY SAVAGE CO. 68010 Pyörivä neliöreikä 5/32 Leikkaa L 1/4 | AA3RRR 11U072 680101.25 "5 / 32 "€106.58
HASSAY SAVAGE CO. 68012 Pyörivä neliöreikä 3/16 Leikkaa L 9/32 | AA3RRT 11U073 680121.25 "3 / 16 "€106.82
HASSAY SAVAGE CO. 68014 Pyörivä neliöreikä 7/32 Leikkaa L 11/32 | AA3RRU 11U074 680141.25 "7 / 32 "€106.96
HASSAY SAVAGE CO. 68016 Pyörivä neliörei'itys 1/4 leikattu L 3/8 | AA3RRV 11U075 680161.5 "1 / 4 "€146.28
HASSAY SAVAGE CO. 68018 Pyörivä neliöreikä 9/32 Leikkaa L 3/8 | AA3RRW 11U076 680181.5 "9 / 32 "€144.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 68008 Pyörivä neliöreikä 1/8 Leikkaa L 3/16
€106.96 / yksikkö