Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 20392 Kaulusholkki # Iii Id 1-7 / 16 L 2-1 / 2 | AA4NMB 12V360

HASSAY SAVAGE CO. 20392 Kaulusholkki # Iii Id 1-7 / 16 L 2-1 / 2

Varastossa
Tuote: AA4NMB Malli: 20392Ristiviite: 12V360

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauluksen holkki
Holkkireikä Dia.1-7 / 16 "
Kokonaispituus2.5 "
Tyyppi# III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
HASSAY SAVAGE CO AA22324RKB 24T2 223242.5 "# III€29.77
HASSAY SAVAGE CO. 22325 Kaulusholkki # Iii Id25mm L 2-1 / 2 In | AA3RKC 11T919 223252.5 "# III€32.77
HASSAY SAVAGE CO. 22326 Kaulusholkki # Iii Id26mm L 2-1 / 2 In | AA3RKD 11T920 223262.5 "# III€29.77
HASSAY SAVAGE CO. 22327 Kaulusholkki # Iii Id27mm L 2-1 / 2 In | AA3RKE 11T921 223272.5 "# III€29.93
HASSAY SAVAGE CO. 22328 Kaulusholkki # Iii Id28mm L 2-1 / 2 In | AA3RKF 11T922 223282.5 "# III€36.68
HASSAY SAVAGE CO. 22330 Collardholkki # III ID30mm L 2-1 / 2 In | AA3RKG 11T923 223302.5 "# III€36.68
HASSAY SAVAGE CO. 22332 Collard-holkki # Iii Id32mm L 2-1 / 2 In | AA3RKH 11T924 223322.5 "# III€34.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 20392 Kaulusholkki # Iii Id 1-7 / 16 L 2-1 / 2
€34.66 / yksikkö