HARTELL LTA-1 pesuallas tyhjennyspumppujärjestelmä, 115 V, 2.2 A, enintään 11 ​​jalkaa, polypropeeni | CF3QEG 802210

HARTELL LTA-1 pesualtaan tyhjennyspumppujärjestelmä, 115 V, 2.2 A, 11 jalkaa maksimikorkeus, polypropeeni

Tuote: CF3QEG Malli: LTA-1Ristiviite: 802210
€502.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
HP1/8
Tulovirta2.2A
Suurin pää11'
Poistohalkaisija.1"
Pumpun runkomateriaaliABS
Pumpun kierrosluku1670
Jännite115V

Tuotteen yksityiskohdat:

Hartell LTA-1 pesualtaan tyhjennyspumppujärjestelmä on itsenäinen yksikkö, joka liitetään suoraan pyykinpesualtaisiin. Sitä käytetään veden tyhjentämiseen baarin märkäaltaista, minikeittiöistä, kodinkoneista ja pyykinpesualtaista. Tämä pumppu sisältää paineaktivoidun kytkimen, joka käynnistää pumpun, kun vettä tulee altaaseen.

Ominaisuudet:

  • Hartell LTA-1 pesualtaan tyhjennyspumppujärjestelmä mahdollistaa pesualtaan asennuksen tyhjennyksen rikkomatta betonia.
  • Se ei vaadi sulkuja tai tuloputkia ja se kiinnitetään suoraan pesualtaan takakappaleeseen.
  • Tässä pumppujärjestelmässä on ABS-muovikotelo, joka kestää iskuja, korroosiota ja kemikaaleja.
  • Siinä on sähkömoottori propeenisiipipyörällä, joka tuottaa jopa 11 jalan nostokorkeuden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • PTFE-kierretiivistenauhat: Tämä pumppujärjestelmä vaatii 1 tuuman leveitä teippejä vedenpitävän tiivisteen luomiseksi liitoskohtiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä pumppu kestää?

A. 140 astetta F.

K. Kuinka tämä pumppu asennetaan?

A.

  • Aseta kuitutiiviste tyhjennyskierteisiin ja O-rengas viemäriin.
  • Nosta pumppua ja kiinnitä tulokierteet pesualtaan tyhjennyskierteisiin.
  • Pyöritä pumppua, kunnes alustan sovittimen laippa koskettaa tiivistettä.
  • Kun kosketus on tehty, käännä pumppua, kunnes se on tukevasti kiinnitetty viemäriin.
  • Asenna poistoputkisto ja kytke pumppu maadoitettuun pistorasiaan.

K. Mikä on suurin virtausnopeus, jonka tämä pumppu voi tuottaa?

A.

  • 28 GPM 5 ft
  • 10 GPM 10 ft

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL LTA-1 pesualtaan tyhjennyspumppujärjestelmä, 115 V, 2.2 A, 11 jalkaa maksimikorkeus, polypropeeni
€502.34 / yksikkö