Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES PT-3-4YL -päällysteiden teippi keltainen 2-tie 150 jalkaa | AC9VEM 3KJZ7

HARRIS INDUSTRIES PT-3-4YL Jalkakäytävän merkintäteippi keltainen 2-suuntainen 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9VEM Malli: PT-3-4YLRistiviite: 3KJZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTienpäällysteen teippi
VäriKeltainen
SuuntaKaksisuuntainen
AsennustapaKuori ja tartu
Pituus150ft.
MateriaaliMetallikalvo paineherkällä liimalla
Paksuus12 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
HARRIS INDUSTRIES PT-3-2WT Päällystysnauha Valkoinen 2-tie 150 jalkaa | AC9VEJ 3KJZ1 PT-3-2WTValkoinen2"€129.16
HARRIS INDUSTRIES PT-3-2YL Tienpäällysteiden teippi keltainen 2-tie 150 jalkaa | AC9VEK 3KJZ3 PT-3-2YLKeltainen2"€129.16
HARRIS INDUSTRIES PT-3-4WT Tienpäällysteiden teippi Valkoinen 2-tie 150 jalkaa | AC9VEL 3KJZ5 PT-3-4WTValkoinen4"€194.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES PT-3-4YL Jalkakäytävän merkintäteippi keltainen 2-suuntainen 150 jalkaa
€194.08 / yksikkö