Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES GT15 -nauhanuoli 3 tuuman leveys - 50 kpl pakkaus | AF3PEX 8AEE6

HARRIS INDUSTRIES GT15-merkintänauha nuoli, 3 tuuman leveys - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PEX Malli: GT15Ristiviite: 8AEE6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava merkintänauha
VäriKeltainen / vihreä fosforoiva
Hehkuu6 hr.
MateriaaliVinyyli
Shapenuoli
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES LB24901 Nauhanuoli 4 tuuman leveys - 50 kpl pakkaus | AF3PEY 8AEE7 LB24901Vihreä / fosforoiva4"50€103.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES GT15-merkintänauha nuoli, 3 tuuman leveys - 50 kappaleen pakkaus
€41.12 /pakkaus