HARRIS KH2001 -kaasujärjestelmä Medical Air 346 Cga 0-125 Psi | AD6PTD 46Z587

HARRIS KH2001 kaasujärjestelmä Medical Air 346 Cga 0-125 Psi

Varastossa
Tuote: AD6PTD Malli: KH2001Ristiviite: 46Z587

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,430.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunvaihtojärjestelmä
Rungon materiaaliKromattu messinki
CGA-liitäntä346
SylinterikaasuLääketieteellinen ilma
Toimitus0-125 PSI
Toimituspaineen alue0-125 PSI
Virtausnopeus700 SCFH (ILMA)
KaasupalveluLääketieteellinen ilma
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineen200 PSI
TuloliitäntäCGA-346
Tulomittari4,000 PSIG
MateriaaliKromattu messinki
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä1/4 "FNPT
Paineluokitus3,000 PSIG
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiSiirtyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0445
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCGA-liitäntäSylinterikaasuKaasupalveluTuloliitäntäHinta
HARRIS KH2000 -kaasujärjestelmä 905 Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PTC 46Z586 KH2000320CO2HiilidioksidiCGA-320€2,602.32
HARRIS KH2002 -kaasujärjestelmä 905 H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PTE 46Z588 KH2002350H2VetyCGA-350€2,518.82
HARRIS KH2003 -kaasujärjestelmä 905 O2 540 Cga 0-125 Psi | AD6PTF 46Z589 KH2003540O2HappiCGA-540€2,535.82
HARRIS KH2004 -kaasujärjestelmä Ar / n2 / he 580 Cga 0-125 | AD6PTG 46Z590 KH2004580Ar / N2 / HänArgoni, helium, typpiCGA-580€2,598.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS KH2001 kaasujärjestelmä Medical Air 346 Cga 0-125 Psi
€2,430.71 / yksikkö