Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS J-63-1 No.1 Asetyleenilämmityskärki | AF2TLQ 6XR30

HARRIS J-63-1 No.1 asetyleenilämmityssuutin

Varastossa
Tuote: AF2TLQ Malli: J-63-1Ristiviite: 6XR30

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityskärjen kokoonpano
Vihjeiden koko1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
HARRIS J-43-5 No.5 Asetyleenilämmityskärki | AF2TLM 6XR27 J-43-55€459.17
HARRIS 6290-1HA nro 1 -lämmityskärki asetyleeni | AF2TLN 6XR28 6290-1HA1€297.99
HARRIS 6290-2HA -lämmityskärki asetyleeni | AF2TLP 6XR29 6290-2HA2€318.41
HARRIS J-63-2 No.2 Asetyleenilämmityskärki | AF2TLR 6XR31 J-63-22€202.66
HARRIS J-63-3 nro 3 asetyleenilämmityskärki | AF2TLT 6XR32 J-63-33€238.01
HARRIS J-63-4 nro 4 asetyleenilämmityskärki | AF2TLU 6XR33 J-63-44€236.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS J-63-1 No.1 asetyleenilämmityssuutin
€193.84 / yksikkö