Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 6290-2GG talttauskärjen propaani | AF2TKW 6XR09

HARRIS 6290-2GG talttauskärki propaani

Varastossa
Tuote: AF2TKW Malli: 6290-2GGRistiviite: 6XR09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäristysvinkki
Vihjeiden koko2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
HARRIS 6290-1G talttauskärki asetyleeni | AF2TKR 6XR05 6290-1G1€110.74
HARRIS 6290-2G talttauskärki asetyleeni | AF2TKT 6XR06 6290-2G2€110.74
HARRIS 6290-3G talttauskärki asetyleeni | AF2TKU 6XR07 6290-3G3€110.74
HARRIS 6290-1GG talttauskärjen propaani | AF2TKV 6XR08 6290-1GG1€110.74
HARRIS 6290-3GG talttauskärjen propaani | AF2TKX 6XR10 6290-3GG3€113.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 6290-2GG talttauskärki propaani
€110.74 / yksikkö