Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 62-5E Heavy Duty -leikkauspoltin, 12 tuuman leikkauskapasiteetti | AD2YVE 3WU26

HARRIS 62-5E Heavy Duty -leikkauspoltin, 12 tuuman leikkauskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD2YVE Malli: 62-5ERistiviite: 3WU26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€699.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas leikkauspoltin
Leikkaa12 "
Pää90 Tutkinnot
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaPL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harris 62-5E raskas, suora leikkaava poltin sopii käytettäväksi asetyleenin ja edullisien polttoaineiden kanssa
    • Siinä on vankka taottu pää vääristymien vähentämiseksi ja kompakti kolmion muotoinen putkirakenne, jolla on poikkeuksellinen lujuus jopa 12 tuuman leikkaamiseen
    • Varustettu Flash Guardilla, paluuvirtauksen takaiskuventtiileillä kaasun paineen ylläpitämiseksi
    • Tasainen istuin vähentää kärjen vahingoittumisen mahdollisuutta
    • Suojattu poltin, liitosmutteri suojaa istuimia ja O-renkaita väärinkäytöltä
    • Mukana juotetut liitännät, jotka estävät vuodot ja helpottavat happea ja sujuvat käynnistykset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 62-5E Heavy Duty -leikkauspoltin, 12 tuuman leikkauskapasiteetti
€699.09 / yksikkö