Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON LX003-20 Vipuketjunostin, 500 lb:n kantavuus, 40 lb Vedä nostoon nimelliskuormitus, 20 ft nostolaite | CR3QTP 49CY82

HARRINGTON LX003-20-vipuketjunostin, 500 lb:n kantavuus, 40 lb:n veto nostoon nimelliskuormitus, 20 jalan nostolaite

Varastossa
Tuote: CR3QTP Malli: LX003-20Ristiviite: 49CY82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€519.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.781
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläKunnioittavaHinta
HARRINGTON LB008-5 Vivuketjunostin 1500 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Sähköstaattinen emali7 / 8 "5 ft.1500 lb11 "1€715.73
HARRINGTON LB008-10 Vipuketjunostin 1500 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Sähköstaattinen emali7 / 8 "10 ft.1500 lb11 "1€693.49
HARRINGTON LB010-5 -vipuketjunostin 2000 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Sähköstaattinen emali1.125 "5 ft.2000 lb11-13 / 16 "1€783.31
HARRINGTON LB010-10 Vivuketjunostin 2000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Sähköstaattinen emali1.125 "10 ft.2000 lb11-13 / 16 "1€816.39
HARRINGTON LB015-5 Vivuketjunostin 3000 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Sähköstaattinen emali1-5 / 16 "5 ft.3000 lb13.187 "1€958.31
HARRINGTON LB015-10 Vivuketjunostin 3000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Sähköstaattinen emali1-5 / 16 "10 ft.3000 lb13.187 "1€1,026.69
HARRINGTON LB028-5 Vivuketjunostin 5500 Lb. Nosta 5 jalkaa | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Sähköstaattinen emali1.375 "5 ft.5500 lb14-13 / 16 "1€1,109.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LX003-20-vipuketjunostin, 500 lb:n kantavuus, 40 lb:n veto nostoon nimelliskuormitus, 20 jalan nostolaite
€519.19 / yksikkö